› Cavi › Accessori MediaTensione

3M™ Terminale QT-II 4604 46KV kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 46 kV. Kit per 1 fase unipolare.

3M
Cod. Rexel 3M7000058251
Cod. Produttore 7000058251
Cod. EAN 0054007501928

Informazioni principali

  • Voltaggio: 45 kV
  • Applicazione: Media Tensione
  • Tipo cavo: Polimerico unipolare
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Isolante: Gomma siliconica
  • Metodo installazione: Applicazione a freddo
  • Protezione: Controllo campo integrato
  • Serie: QTII

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3M™ Terminale QT-II 4604 46KV kit di Media Tensione per applicazioni da esterno per cavi polimerici unipolari MT 46 kV. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano i requisiti della norma IEEE Standard 48 Classe 1.

Caratteristiche tecniche

Adatto ad uso esterno

Diametro isolamento nucleo del cavo

44,196 ... 44,196 mm

3M™ Terminale QT-II 4604 46KV kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 46 kV. Kit per 1 fase unipolare.