Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000058782
Cod. Produttore
7000058782
Cod. EAN
0051128562029

Informazioni di prodotto

  • Serie: ScotchCode STD
  • Materiale: Polipropilene resistente
  • Contiene: 10 rotoli di nastro
  • Marcatura: Numeri 0-9, lettere A-Z
  • Dispenser: Portatile con coperchi a cerniera
  • Funzione: Evita sprechi con taglio preciso
  • Design: Compatto, tascabile
  • Protezione: Marker puliti e asciutti
Descrizione del produttore: Il sistema Scothcode STD è un robusto multidispenser portatile in polipropilene contenente 10 rotoli di nastro adesivo che, attraverso la combinazione di numeri, dallo 0 al 9, colori, simboli o lettere A-Z permette la marcatura e successivamente l’individuazione di fili, morsetti, tubi. Dotato di coperchi a cerniera che consentono di tirare e strappare lunghezze precise, il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ permette di evitare gli sprechi. Il dispenser è precaricato con numeri prestampati che risultano nitidi e facili da leggere (0-9). Dispone di 10 scomparti ricaricabili: ciascun dispenser viene fornito con una ricarica di riserva completa. Realizzato in plastica resistente, il dispenser protegge i marker a filo dalla contaminazione, mantenendoli puliti e asciutti. Il suo design compatto si inserisce comodamente in una tasca o in una cassetta degli attrezzi, oppure può essere appeso a una custodia per attrezzi o alla cintura.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Produttore

3M

3M™ STD 0-9 - Blister contenente: 1 Dispenser completo di nastri numerati 0 - 9 + 1 box di ricambi numeri 0 - 9