Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100175098
Cod. Produttore
7100175098

Informazioni di prodotto

  • Serie: X5000
  • Standard: EN 397 / EN 12492
  • Tensione isolamento: 1000 Vac (EN 50365)
  • Pressione fronte: ridotta 20%
  • Sospensione: 6 punti regolabile
  • Ventilazione: presente
  • Indicatore UV: 3M™ UVicator™
  • Intervallo temperatura: -30°C a +50°C

Documentazione tecnica

Per una protezione della testa, sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™ X5002V-CE. È ideale per un'ampia gamma di situazioni, tra cui lavori ad altezze elevate e applicazioni industriali che implicano l'uso di macchinari pesanti o altri pericoli. Il nostro elmetto è progettato e certificato per soddisfare entrambi gli standard EN 12492 e EN 397 e, grazie all'esclusivo sistema di selezione cinturino sottomento a 4 punti, è possibile passare da uno standard all'altro a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro. Ispirato ai moderni elmetti da arrampicata, il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Con sei diverse impostazioni è possibile regolarne la posizione per adattarsi a varie forme di testa. Con la bardatura a 6 punti, facilmente regolabile, è possibile stringere delicatamente la bardatura temporale, in base alle esigenze. È dotato dell'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali. Il materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questo elmetto giallo include il sensore 3M™ UVicator™ che cambia da rosso a bianco se esposto a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M Nota bene: X5000 è in modalità EN 12492 (elmetti per alpinismo) o EN 397 (elmetti a uso industriale) ma non è in grado di soddisfare contemporaneamente entrambi gli standard EN. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5000, offre una protezione per la testa sicura, confortevole e regolabile per i lavoratori in un'ampia gamma di applicazioni. I nostri elmetti sono dotati di sei diverse posizioni e di sistemi di selezione cinturino a 4 punti per passare dallo standard EN 397 (elmetti a uso industriale) a EN 12492 (elmetti per alpinismo) e viceversa. Gli elmetti della serie X5000 sono ventilati, senza bordi e includono i sensori 3M™ UVicator™ che indicano i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Sono dotati di sistemi di sospensione a 6 punti facilmente regolabili che presentano l'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Sono disponibili in una vasta gamma di colori con rifrangenti come optional. Per una protezione della testa sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5000. Questa serie è ideale per un'ampia gamma di situazioni, tra cui lavori ad altezze elevate e applicazioni industriali che implicano l'uso di macchinari pesanti o altri pericoli. I nostri elmetti ventilati sono progettati e certificati per soddisfare entrambi gli standard EN 12492 e EN 397 e, grazie all'esclusivo sistema di selezione cinturino a 4 punti, è possibile passare da uno standard all'altro a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro. Ispirati ai moderni elmetti da arrampicata, il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Con sei diverse impostazioni è possibile regolare l'altezza della sospensione nella parte anteriore e posteriore per adattarsi a varie forme di testa. Con il sistema di sospensione a 6 punti, facile da girare, è possibile stringere delicatamente la fascia, in base alle esigenze. Questi elmetti sono dotati dell'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali 3M. Questo elmetto include i sensori brevettati 3M™ UVicator™ che cambiano da rosso a bianco se esposti a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e le fessure accessorie sono progettate per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M. Gli elmetti della serie X5000 sono disponibili in una vasta gamma di colori e con rifrangenti come optional. Nota bene: gli elmetti della serie X5000 sono disponibili in modalità EN12492 (aggiungi lo standard) o in modalità EN397 (descrizione) ma non possono soddisfare entrambe le norme EN contemporaneamente.

Produttore

3M

3M™ SecureFit™ Elmetto, X5007V-CE, arancione, ventilato, rifrangente, marchio CE, 4 unità/cartone