Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100166936
Cod. Produttore
7100166936

Informazioni di prodotto

  • Serie: Scotchlok 314
  • Tensione max: 600 V
  • Corrente max: 17,5 A
  • Sezione fili: 0,5-1,5 mm²
  • Grado protezione: IPX8 (temporaneo)
  • Materiale contatto: Ottone stagnato
  • Isolante: Nylon ritardante fiamma
  • Temperatura max: 105°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore elettrico autospellante, ritardante la fiamma e resistente all'umidità, con un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile. 3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore fornisce una connessione elettrica resistente all'umidità e ritardante alla fiamma alle due o tre estremità dei cavi . Il nostro connettore è caratterizzato da un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile che si chiude semplicemente senza dover strappare o attorcigliare il filo. Collega cavi da 0,5 mm² a 1,5 mm². Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.

Colore dell'isolamento

Blu

max. numero di fili collegabili

3

max. diametro esterno

3,9 ... 3,9 mm

Produttore

3M

3M™ Scotchlok™ 314 Connettore Elettrico Autospellante, resistente all'umidità e ritardante alla fiamma, confezione da 50 pezzi