› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/5, terminazione sezione cavi da 185-400 mm², confezione all'ingrosso da 75pz

3M
Cod. Rexel 3M7000061617
Cod. Produttore 7000061617
Cod. EAN 4046719176540

Informazioni principali

  • Serie: SKE 3F 5
  • Tensione nominale: bassa tensione
  • Protezione: isolamento e sigillatura
  • Materiale: poliolefina reticolata
  • Resistenza: ritardante fiamma
  • Adesivo interno: sigillatura ambientale
  • Certificazione: MIL I 81765 1
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Caratteristiche tecniche

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

215 mm

diametro gambo prima della contrazione

110 mm

diametro gambo dopo la contrazione

35 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

17 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

50 mm

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/5, terminazione sezione cavi da 185-400 mm², confezione all'ingrosso da 75pz