› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/4 , terminazione sezione cavi da 50-150 mm², confezione da 20pz

3M
Cod. Rexel 3M7000061611
Cod. Produttore 7000061611
Cod. EAN 4046719176342

Informazioni principali

  • Serie: SKE 3F 4 TERMIN BT
  • Tensione nominale: BT
  • Calotta termoretraibile isolante
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Sigillatura: Adesivo interno
  • Conforme a: RoHS 2011/65/UE
  • Applicazione: Terminazioni cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Caratteristiche tecniche

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

170 mm

diametro gambo prima della contrazione

55 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

8 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/4 , terminazione sezione cavi da 50-150 mm², confezione da 20pz