Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10864
Cod. Produttore
10864
Cod. EAN
8015466147727

Informazioni di prodotto

3F Zeta L UGR 30 LED L1194
Lampada a LED lineare con tecnologia UGR 30, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e ridurre l'abbagliamento in ambienti interni. Il modello 3F ZETA L UGR 30 LED L1194 è ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione efficiente e moderna per spazi che richiedono un'illuminazione di qualità e comfort visivo. Questa lampada combina design funzionale e prestazioni elevate, rendendola adatta a diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: La 3F ZETA L UGR 30 LED L1194 è una soluzione innovativa per l'illuminazione. Questo prodotto è progettato per il montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e versatile in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, la ZETA garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, riducendo l'abbagliamento. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in spazi residenziali e commerciali, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED lineare UGR 30 montaggio a parete illuminazione uniforme interni professionali