Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10998
Cod. Produttore
10998
Cod. EAN
8015466138152

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR UGR 1x30 LED L1783
Lampada LED da incasso con ottica UGR per un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento, ideale per ambienti interni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Adatta per il montaggio a parete, offre una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali. La sorgente luminosa da 30 watt assicura una luce intensa e stabile, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e discreta. Descrizione del produttore: Il modello 3F ZETA DR UGR 1X30 LED L1783 è un'illuminazione versatile e di alta qualità progettata per un montaggio a parete. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una luce LED efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo adatto per uffici, spazi commerciali e abitazioni. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di installazione, è possibile personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione che combinano funzionalità e stile, garantendo prestazioni elevate e un'illuminazione uniforme.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED da incasso 30W UGR montaggio parete per uffici e spazi commerciali