Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10967
Cod. Produttore
10967
Cod. EAN
8015466135113

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 1x22 LED DALI L1489
Lampada a LED con tecnologia DALI integrata, caratterizzata da un design compatto e adatto per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e duratura con una potenza di 22 watt, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La sua struttura è progettata per garantire un'installazione semplice e una resa luminosa ottimale, combinando funzionalità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F ZETA DR 1X22 LED DALI L1489 rappresenta una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per un montaggio a parete. Questo dispositivo è caratterizzato da un design elegante e funzionale, ideale per ambienti moderni e professionali. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre il consumo energetico e i costi associati. La compatibilità con il protocollo DALI offre la possibilità di integrazione in sistemi di controllo della luce, permettendo una gestione intelligente dell'illuminazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare all'estetica e alla funzionalità, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e innovazione nel campo dell'illuminazione elettrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

24,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3126 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 22W DALI montaggio parete illuminazione efficiente controllo luce ambiente professionale