Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47713
Cod. Produttore
47713
Cod. EAN
8015466149080

Informazioni di prodotto

3F Six WH 40 DALI UGR 307x378
Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso 3F SIX WH 40/840 DALI UGR con dimensioni 307x378 mm, progettata per un'efficiente illuminazione interna. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Il design a incasso si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo un comfort visivo ottimale grazie al valore UGR controllato. Adatta per il montaggio a parete, questa lampada è ideale per applicazioni professionali che richiedono qualità e affidabilità nell’illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

378 mm

lunghezza

307 mm

altezza/profondità

52 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

43 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6921 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.