Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F51012
Cod. Produttore
51012
Cod. EAN
8015466195087

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAVENA28
  • Tensione nominale: 11000 V
  • Potenza luminosa: 840 lm
  • Tipo lampada: CR
  • Attacco: L15
  • Uso: Professionale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Il prodotto 3F51012 è un materiale elettrico caratterizzato da prestazioni affidabili e qualità elevata, ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e duraturi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e efficienza nell'installazione e nell'uso quotidiano. Adatto per ambienti elettrici professionali, assicura una connessione stabile e una lunga durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti moderni e complessi.