Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30625
Cod. Produttore
30625
Cod. EAN
8015466142852

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/930 WIDE
Il prodotto 3F30625 è un dispositivo elettrico caratterizzato da elevate prestazioni con una potenza di 2000/930 W, ideale per applicazioni che richiedono un ampio range di utilizzo. Il modello 3F RENO 200 WH si distingue per la sua versatilità e affidabilità, offrendo una soluzione efficace per esigenze di potenza variabile. La struttura ampia garantisce una gestione ottimale del calore e una maggiore durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici di diverse dimensioni e complessità. Questo prodotto rappresenta un equilibrio tra efficienza energetica e robustezza, valorizzando la qualità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il dispositivo 3F RENO 200 WH è una soluzione di alta qualità per le esigenze di illuminazione e controllo elettrico. Con una potenza di 2000/930 W, questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti in vari contesti di utilizzo. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante e moderno del 3F RENO 200 WH lo rende adatto a diverse applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. La sua versatilità è accentuata dalla facilità di installazione e dal tipo di montaggio adattabile, che permette di integrarlo facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Grazie al suo grado di protezione, è adatto per essere utilizzato anche in condizioni di umidità, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Questo dispositivo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un prodotto efficiente e di alta qualità nel settore dell'illuminazione e del controllo elettrico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1843 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F RENO 200 WH dispositivo elettrico 2000/930 W potenza variabile applicazioni residenziali e commerciali