Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30671
Cod. Produttore
30671
Cod. EAN
8015466142968

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/840 DALI WIDE
Lampada a LED 3F RENO 200 WH 2000/840 DALI WIDE progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti professionali. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, offre un'alta resa luminosa con una temperatura di colore di 4000 Kelvin che assicura una luce naturale e confortevole. Il design ampio e la potenza di 2000 lumen permettono di coprire vaste aree con un consumo energetico contenuto, rendendo questa lampada ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1925 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 200 WH 2000 lumen 4000K DALI per illuminazione industriale e commerciale