Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30345
Cod. Produttore
30345
Cod. EAN
8015466142401

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/930 WIDE
Il prodotto 3F30345 è un dispositivo elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e design funzionale. Identificato come 3F RENO 150 WH 2000/930 WIDE, si distingue per la sua potenza di 2000/930 watt, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a diversi ambienti. La sua struttura ampia garantisce una migliore distribuzione e gestione dell'energia, rendendolo una soluzione versatile nel campo dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 150 WH 2000/930 WIDE è una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici, progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Caratterizzato da un design elegante e funzionale, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento efficiente e sicuro. Con una potenza di 2000/930 W, è ideale per diverse applicazioni, rendendolo versatile e pratico per ogni esigenza. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e pulito, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un equilibrio tra design e prestazioni nel settore elettrico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1928 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F RENO 150 WH dispositivo elettrico 2000/930 W potenza ampia distribuzione energia bianco design moderno