Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30408
Cod. Produttore
30408
Cod. EAN
8015466148649

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 1500/840 UGR
La lampada 3F RENO 150 WH è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Con una potenza di 1500 lumen e un indice UGR di 840, garantisce una luce uniforme e priva di abbagliamenti, perfetta per uffici, spazi commerciali e ambienti professionali. Il corpo in finitura bianca conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Questo prodotto unisce prestazioni elevate a un'estetica pulita, offrendo una soluzione affidabile per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 150 WH 1500/840 UGR è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti professionali. Con un design elegante e funzionale, questo apparecchio è realizzato in materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni elevate nel tempo. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Dotato di una sorgente luminosa con un'efficienza energetica ottimale, il 3F RENO offre un'illuminazione uniforme e confortevole, contribuendo a migliorare la produttività e il benessere degli utenti. La tecnologia UGR (Unified Glare Rating) assicura un basso livello di abbagliamento, rendendo questo apparecchio particolarmente adatto per ambienti di lavoro dove è fondamentale mantenere un'ottima visibilità senza affaticare la vista. Inoltre, la sua facilità di installazione e manutenzione lo rende una scelta pratica per i professionisti del settore dell'illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1756 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F RENO 150 WH lampada illuminazione 1500 lumen UGR basso per uffici e spazi commerciali