Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30383
Cod. Produttore
30383
Cod. EAN
8015466142494

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 3000/840 DALI WIDE
Lampada LED 3F RENO 150 WH con temperatura colore 4000K e flusso luminoso di 3000 lumen, dotata di tecnologia DALI per un controllo preciso dell’illuminazione. Progettata per offrire un’illuminazione ampia e uniforme grazie alla sua distribuzione wide, è ideale per ambienti professionali che richiedono efficienza energetica e qualità della luce. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 150 WH 3000/840 DALI WIDE è un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali durevoli, questo apparecchio si distingue per il suo design elegante e moderno. La tecnologia DALI consente un controllo preciso della luce, rendendolo ideale per ambienti che richiedono flessibilità e personalizzazione. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e raffinato, perfetto per qualsiasi spazio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2744 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F RENO 150 WH 3000 lumen 4000K DALI distribuzione wide per ambienti professionali