Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30098
Cod. Produttore
30098
Cod. EAN
8015466142104

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 2000/930 EP WIDE
Lampada LED 3F RENO 100 WH 2000/930 EP WIDE, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche, offre una luce bianca naturale con una resa cromatica elevata. La sua struttura è studiata per assicurare una distribuzione ampia della luce, migliorando la visibilità negli ambienti di lavoro. Questa soluzione combina durata e prestazioni elevate, rappresentando una scelta affidabile per l'illuminazione tecnica e professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F30098, denominato RENO 100 WH 2000/930 EP WIDE, è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura bianca che garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire elevate prestazioni di protezione e isolamento, rispettando gli standard di sicurezza più severi. Ideale per applicazioni di illuminazione e sistemi di comando in ambienti industriali e civili, questo dispositivo si distingue per la sua compatibilità con diverse configurazioni di tensione e protezione IP elevata, assicurando affidabilità anche in condizioni di utilizzo estreme. La forma ampia e la qualità dei materiali utilizzati rendono il prodotto versatile e facile da integrare in vari impianti elettrici, contribuendo a garantire sicurezza e efficienza energetica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1870 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F RENO 100 WH 2000/930 EP WIDE luce bianca naturale ampia distribuzione per illuminazione tecnica e industriale