Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30022
Cod. Produttore
30022
Cod. EAN
8015466141961

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/930 EP SPOT
Lampada spot 3F Reno 100 WH con potenza di 1000/930 lumen ed efficienza energetica EP. Progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme, si adatta perfettamente a installazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per ambienti moderni, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F30022, denominato "3F RENO 100 WH 1000/930 EP SPOT", è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 100 watt e temperatura di colore di 1000/930 Kelvin, caratterizzato da una luce bianca calda. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La forma compatta e il design ottimizzato facilitano l'installazione in ambienti interni ed esterni, offrendo un'illuminazione efficace e uniforme. La tecnologia EP SPOT assicura un fascio di luce concentrato, ideale per applicazioni di illuminazione di precisione. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto per ambienti esigenti. La compatibilità con sistemi di controllo e la possibilità di regolazione del flusso luminoso offrono versatilità d'uso. Questo spot LED rappresenta una soluzione efficiente, con elevate prestazioni luminose e bassi consumi energetici, perfetta per ambienti commerciali, industriali e residenziali che richiedono un'illuminazione di qualità superiore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1424 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Spot LED 3F Reno 100W luce bianca calda 1000/930K EP SPOT per interni ed esterni professionale