Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34332
Cod. Produttore
34332
Cod. EAN
8015466131771

Informazioni di prodotto

3F Petra OP 380 22W LED EP
Lampada LED 22W con attacco EP, modello 3F PETRA OP 380, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa a basso consumo energetico senza rinunciare alla qualità della luce. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, rendendola una soluzione affidabile e sostenibile per ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Presentiamo il 3F PETRA OP 380 22W LED EP, un'illuminazione moderna ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti contemporanei. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio LED offre una luminosità eccezionale con un consumo energetico ridotto. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, garantendo un'illuminazione ottimale. Con il 3F PETRA, l'innovazione incontra l'estetica per un'esperienza luminosa senza pari.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

380 mm

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

117 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

26,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2841 lm

Produttore

Lampada LED 22W 3F PETRA OP 380 attacco EP illuminazione efficiente residenziale e professionale