Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F7012
Cod. Produttore
7012
Cod. EAN
8015466152073

Informazioni di prodotto

3F Manta AN 135/730 MEDIUM L660
3F MANTA AN 135/730 MEDIUM è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e precisione, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in diversi impianti elettrici. La sua costruzione è studiata per offrire sicurezza e efficienza, rispondendo alle esigenze del settore elettrico con standard elevati. Descrizione del produttore: La 3F Manta AN 135/730 Medium è una soluzione versatile e altamente performante per le vostre esigenze elettriche. Progettata con materiali di alta qualità, questa apparecchiatura garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica consente un facile utilizzo, mentre il design innovativo la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La 3F Manta AN 135/730 Medium è ideale per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo, perfetto per l'installazione in impianti elettrici di vario tipo. La compatibilità con diversi sistemi la rende una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

440 mm

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

166 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17097 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

3F Manta AN 135/730 Medium componente elettrico versatile alta durata per impianti elettrici