Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F7003
Cod. Produttore
7003
Cod. EAN
8015466151984

Informazioni di prodotto

3F Manta AN 100/730 WIDE L660
La 3F7003 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Progettata per applicazioni professionali, si distingue per la sua robustezza e versatilità. Il prodotto è ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza all’usura e agli agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La 3F7003 si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo un’ottima funzionalità e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: La 3F MANTA AN 100/730 WIDE è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione offre una robustezza e una durabilità eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design è pensato per facilitare l'installazione, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in vari contesti, dalle installazioni residenziali a quelle commerciali. Grazie alla sua costruzione e al suo design, la 3F MANTA AN 100/730 WIDE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche. Con questa soluzione, è possibile affrontare qualsiasi progetto con la certezza di ottenere risultati di alta qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

440 mm

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

166 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Potenza totale

101 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12902 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

3F MANTA AN 100/730 WIDE componente elettrico robusto versatile per installazioni professionali