Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20181
Cod. Produttore
A20181
Cod. EAN
8015466130293

Informazioni di prodotto

3F Linux L 60 LED DALI CONC L1778
Lampada LED da incasso con tecnologia DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Il modello presenta un design compatto e lineare con una lunghezza di 1778 mm, ideale per installazioni a parete. La sorgente luminosa a LED garantisce un'alta resa luminosa e un basso consumo energetico, rendendo il prodotto adatto sia per ambienti residenziali che commerciali. La compatibilità con sistemi di controllo DALI permette una regolazione precisa dell'intensità luminosa, migliorando il comfort visivo e l'efficienza energetica complessiva. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il modello 3F LINUX L 60 LED DALI è un'illuminazione di alta qualità progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti moderni e funzionali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo il consumo energetico e garantendo una lunga vita utile. La compatibilità con il sistema DALI consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di illuminazione. Il design elegante e minimalista si integra armoniosamente in qualsiasi spazio, rendendo questo apparecchio non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo, mentre la facilità di installazione lo rende perfetto per professionisti e appassionati del fai-da-te. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore, combinando tecnologia avanzata e stile contemporaneo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

62 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9662 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED da incasso DALI 60W design compatto 1778mm per pareti residenziali e commerciali