Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58753
Cod. Produttore
58753
Cod. EAN
8015466143972

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Soft 2x22W DALI L1570
Lampada LED 3F LINDA SOFT con potenza di 2x22W e sistema di controllo DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e la lunghezza di 1570 mm la rendono ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione versatile per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità e risparmio energetico. Perfetta per installazioni elettriche moderne, garantisce prestazioni durature e un'ottima resa luminosa. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED SOFT è una lampada a LED di alta qualità progettata per un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 2x22W, offre una luminosità ottimale per qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni a parete. La sua struttura elegante e moderna si integra perfettamente in spazi residenziali e commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere all'uso quotidiano e per garantire una lunga durata. Inoltre, la compatibilità con il sistema DALI consente un controllo preciso dell'illuminazione, rendendola una scelta eccellente per chi cerca flessibilità e funzionalità. La 3F LINDA LED SOFT è la soluzione perfetta per chi desidera combinare estetica e prestazioni in un'unica lampada.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6838 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 3F LINDA SOFT 2x22W DALI 1570mm per illuminazione parete efficiente e versatile