Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58731
Cod. Produttore
58731
Cod. EAN
8015466152783

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Soft 1x12W L660
La lampada LED 3F58731 è progettata per il montaggio a parete e offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 12 watt e una lunghezza di 660 millimetri. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione uniforme e soffusa, ideale per ambienti che richiedono comfort visivo e risparmio energetico. Il design moderno e funzionale si adatta facilmente a diverse soluzioni di arredo elettrico, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F58731, denominato LINDA LED SOFT 1X12W L660, è una lampada a LED progettata per il montaggio a parete. La sua tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e di lunga durata, ideale per ambienti che richiedono una luce soffusa e uniforme. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, contribuendo a una maggiore resistenza e durabilità nel tempo. Il colore del corpo e del rivestimento è uniforme, con attenzione alle finiture estetiche e alla protezione superficiale IP indicata, che assicura un buon livello di protezione contro polvere e umidità. La lampada è compatibile con sistemi di fissaggio standard e si adatta facilmente a diverse configurazioni di installazione grazie alle sue caratteristiche di progettazione. La sua forma e la lente sono studiate per diffondere la luce in modo morbido e uniforme, riducendo l'abbagliamento e migliorando la qualità dell'ambiente illuminato. Ideale per ambienti interni, questa lampada LED combina funzionalità e design, offrendo una soluzione di illuminazione moderna e affidabile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1760 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED da parete 12W luce soffusa uniforme 660mm per interni design moderno