Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58853
Cod. Produttore
58853
Cod. EAN
8015466157719

Informazioni di prodotto

Le plafoniere stagne a LED 3F LINDA offrono soluzioni efficienti per ambienti industriali e terziari.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Grado di protezione IP elevato per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza luminosa superiore con tecnologia LED
  • Notevole risparmio energetico
  • Adatta a magazzini, garage e cantieri grazie alla resistenza a polvere e acqua
3F LINDA LED LITE TR 1X19W L1270Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: 3F LINDA LED LITE TR 1X19W L1270Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

3F LINDA LED LITE TR 1X19W L1270