Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58632
Cod. Produttore
58632
Cod. EAN
8015466127569

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x30W CONC L1570
Apparecchio di illuminazione LED adatto per montaggio a parete, dotato di due sorgenti luminose da 30 watt ciascuna, che garantiscono un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e lineare con lunghezza di 1570 mm lo rende ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose performanti e di lunga durata. Questo prodotto unisce tecnologia LED avanzata a un'installazione semplice, offrendo risparmio energetico e alta qualità della luce per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il 3F LINDA LED è un apparecchio di illuminazione elegante e funzionale, progettato per un'installazione a parete. Con una potenza di 2x30W, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua lunghezza di 1570 mm consente di coprire ampie aree, rendendolo perfetto per spazi come corridoi, sale riunioni o aree di lavoro. Il design moderno si integra facilmente con vari stili di arredamento, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce i costi energetici, ma offre anche una lunga vita utile, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Questo apparecchio è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di design.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9342 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 2x30W montaggio parete lunghezza 1570 mm uso residenziale commerciale