Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F243919
Cod. Produttore
243919

Informazioni di prodotto

La 3F LINDA LED 2X18W SENSOR CF L1270 offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e installazione rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per facile montaggio
  • Installazione veloce e senza complicazioni
  • Materiali di alta qualità garantiscono affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Accensione automatica con sensore integrato
  • Risparmio energetico grazie a LED da 36W
  • Illuminazione uniforme e confortevole per ogni ambiente
La 3F LINDA LED 2X18W SENSOR CF L1270 è una soluzione d'illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo apparecchio LED presenta una potenza di 36W, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia del sensore integrato consente un'accensione automatica, rendendo questo dispositivo ideale per ambienti residenziali e commerciali dove la comodità e l'efficienza energetica sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio non solo offre prestazioni elevate, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto di design. La sua forma elegante e compatta facilita l'installazione in vari spazi, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità senza compromettere l'estetica. Con un grado di protezione adeguato, la 3F LINDA LED è adatta per l'uso in ambienti interni e offre un'illuminazione uniforme e confortevole. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 2X18W SENSOR CF L1270 è una soluzione d'illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo apparecchio LED presenta una potenza di 36W, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia del sensore integrato consente un'accensione automatica, rendendo questo dispositivo ideale per ambienti residenziali e commerciali dove la comodità e l'efficienza energetica sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio non solo offre prestazioni elevate, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto di design. La sua forma elegante e compatta facilita l'installazione in vari spazi, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità senza compromettere l'estetica. Con un grado di protezione adeguato, la 3F LINDA LED è adatta per l'uso in ambienti interni e offre un'illuminazione uniforme e confortevole.

Produttore

3F LINDA LED 2X18W SENSOR CF L1270