Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F59030
Cod. Produttore
59030
Cod. EAN
8015466139654

Informazioni di prodotto

3F LEM 5 HT LED 150 CR AMPIO
Il dispositivo 3F59030 è un elemento elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design ampio e funzionale. Si tratta di un modello 3F LEM 5 HT LED 150 CR, che integra una tecnologia LED avanzata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una soluzione luminosa robusta e performante. La sua struttura è pensata per assicurare un'ottima resa luminosa e un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F LEM 5 HT LED 150 CR AMPIO è una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per garantire prestazioni elevate e un design versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua installazione a parete lo rende ideale per spazi sia residenziali che commerciali, consentendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una potenza di 150 watt, questo dispositivo è in grado di fornire un'illuminazione intensa, perfetta per ambienti che richiedono una buona visibilità. La tecnologia LED assicura una riduzione significativa dei consumi energetici, contribuendo a un minore impatto ambientale. La sua forma ampia permette di distribuire la luce in modo ottimale, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

952 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

170 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

26537 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

3F LEM 5 HT LED 150W illuminazione a parete ampia per ambienti residenziali e commerciali