Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58979
Cod. Produttore
58979
Cod. EAN
8015466138848

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR CONC
Interruttore modulare 3 poli con comando LED integrato, progettato per il montaggio a parete. Dotato di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, garantisce un’efficienza energetica ottimale e un’illuminazione regolabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per impianti elettrici moderni che richiedono precisione e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: Il 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR CONC è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per offrire efficienza e versatilità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo apparecchio è ideale per installazioni a parete, garantendo una facile integrazione in vari ambienti. La tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e duratura, contribuendo al risparmio energetico. Il design elegante e compatto si adatta perfettamente a spazi moderni, mentre la compatibilità con il sistema DALI permette un controllo preciso della luce, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. La sua robustezza e il grado di protezione elevato ne fanno un'opzione affidabile per ogni esigenza di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

222 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

32101 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F LEM 3 HO LED 210 DALI interruttore modulare 3 poli montaggio parete controllo digitale luce