Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F59080
Cod. Produttore
59080
Cod. EAN
8015466139029

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 SPORT LED 100 CR AMPIO
Modulo LED 3F LEM a 2 sportelli con illuminazione a LED da 100 lumen, caratterizzato da un ampio design che facilita l'accesso e la visibilità. Progettato per il montaggio a parete, garantisce una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione in ambienti elettrici, combinando efficienza energetica e robustezza. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione luminosa omogenea e un'installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Il 3F LEM 2 SPORT LED 100 CR AMPIO è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per garantire prestazioni elevate e un design accattivante. Questo prodotto è ideale per l'installazione a parete, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che commerciali. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED offre un'illuminazione efficiente, riducendo il consumo energetico e prolungando la vita utile della lampada. Il design ampio consente una diffusione uniforme della luce, creando atmosfere accoglienti e funzionali. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla funzionalità, il 3F LEM 2 SPORT LED 100 CR AMPIO si integra perfettamente in qualsiasi contesto, elevando lo stile e la praticità degli spazi in cui viene installato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Modulo LED 3F LEM 2 sportelli 100 lumen ampio montaggio parete uso elettrico