Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58906
Cod. Produttore
58906
Cod. EAN
8015466138640

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC
Lampada LED 3F LEM 2 con potenza di 100 watt, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per il montaggio a parete, garantisce un’illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di luce personalizzabili e a basso consumo energetico. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questa lampada combina prestazioni elevate con un design funzionale, perfetta per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'efficienza del 3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC, un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo apparecchio è ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione elegante e funzionale per ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni elevate. La tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di energia senza compromettere la luminosità. Con la compatibilità DALI, puoi facilmente integrare questo prodotto nel tuo sistema di controllo dell'illuminazione, permettendo di regolare l'intensità luminosa in base alle tue preferenze. Scegli il 3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC per un'illuminazione efficiente e sofisticata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17133 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F LEM 2 100W DALI montaggio parete alta efficienza consumo ridotto