Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58893
Cod. Produttore
58893
Cod. EAN
8015466139425

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 LED 100 CR MEDIO
Il dispositivo 3F58893 è un elemento elettrico caratterizzato da un design medio con doppio LED integrato, ideale per applicazioni di illuminazione e segnalazione. È progettato per il montaggio a parete, garantendo una facile installazione e un posizionamento stabile. La presenza di due LED assicura una buona visibilità e un'efficienza luminosa ottimale, rendendolo adatto a contesti che richiedono un controllo visivo affidabile. Questo prodotto combina funzionalità e praticità, risultando una soluzione versatile per impianti elettrici che necessitano di indicatori luminosi precisi e duraturi. Descrizione del produttore: Il 3F LEM 2 LED 100 CR MEDIO è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni professionali e domestiche. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono perfetto per l'installazione a parete, garantendo un'illuminazione uniforme e senza ombre. Grazie alla tecnologia LED, il 3F LEM 2 LED 100 CR MEDIO offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi energetici. La luce emessa è di alta qualità, con un'ottima resa cromatica, che rende questo dispositivo adatto per ambienti in cui è fondamentale una visione chiara e precisa. Con un grado di protezione adeguato, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. Il 3F LEM 2 LED 100 CR MEDIO rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17097 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Dispositivo illuminazione LED 2 luci 100 CR medio montaggio parete uso professionale e domestico