Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58882
Cod. Produttore
58882
Cod. EAN
8015466138527

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 LED 100 CR AMPIO
Lampada LED a doppio fascio con potenza di 100 lumen, progettata per un'illuminazione ampia e uniforme. Il prodotto è adatto per il montaggio a parete, garantendo una facile installazione e un'illuminazione efficiente in ambienti interni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampada ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Scopri il 3F LEM 2 LED 100 CR AMPIO, un'illuminazione versatile e moderna progettata per il montaggio a parete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i consumi energetici senza compromettere la luminosità. Grazie al suo colore neutro, il 3F LEM 2 LED si integra facilmente in qualsiasi contesto decorativo, rendendolo ideale per l'illuminazione di corridoi, sale da pranzo o spazi di lavoro. Con un'installazione semplice e rapida, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e di design. La sua robustezza e la resistenza nel tempo lo rendono un investimento sicuro per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED doppio fascio 100 lumen montaggio parete illuminazione ampia interna