Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58903
Cod. Produttore
58903
Cod. EAN
8015466138633

Informazioni di prodotto

3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR AMPIO
Interruttore modulare 3F con doppio LED integrato, progettato per il controllo di illuminazione tramite protocollo DALI. Il modello offre un ampio angolo di visione e si adatta perfettamente al montaggio a parete, garantendo un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e visibilità immediata dello stato operativo grazie ai LED luminosi. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il 3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR AMPIO è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una luce LED efficiente, garantendo un'illuminazione ottimale e un risparmio energetico significativo. La tecnologia DALI consente un controllo preciso della luminosità, rendendolo ideale per spazi che richiedono flessibilità nell'illuminazione. Il design ampio del corpo garantisce una distribuzione uniforme della luce, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano una lunga durata e una manutenzione ridotta. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione di alta qualità, in grado di migliorare l'estetica degli spazi senza compromettere le prestazioni. Adatto per montaggio a parete, il 3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR AMPIO è la scelta ideale per chi desidera unire funzionalità e stile in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

1099 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Interruttore modulare 3F doppio LED controllo DALI montaggio parete ampio angolo vista