Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6751
Cod. Produttore
6751
Cod. EAN
8015466147550

Informazioni di prodotto

3F HD50R WH 32/840 DALI 5P FD L2935
Il prodotto 3F6751 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da una sorgente luminosa a LED con temperatura colore 4000K (840), ideale per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotato di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, consente una gestione precisa e personalizzata dell'intensità luminosa. La struttura bianca assicura un design discreto e adattabile a diversi contesti. Questo apparecchio è progettato per offrire elevate prestazioni luminose e lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per ambienti professionali che richiedono un'illuminazione di qualità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F HD50R WH 32/840 DALI 5P FD L2935 è un dispositivo di illuminazione avanzato progettato per un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. Questo apparecchio è dotato di tecnologia DALI, che consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua finitura bianca elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la classificazione 32/840 garantisce una resa cromatica di alta qualità, con una temperatura di colore di 4000 K, perfetta per creare atmosfere luminose e accoglienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere nel tempo, offrendo prestazioni affidabili e costanti. La facilità di installazione e la compatibilità con i sistemi di controllo dell'illuminazione lo rendono una scelta versatile per ogni progetto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

lunghezza

2935 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 4000K 32/840 DALI controllo digitale risparmio energetico ambienti professionali