Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6505
Cod. Produttore
6505
Cod. EAN
8015466146508

Informazioni di prodotto

3F HD50DI WH 32+52/840 DALI 5P GSP L2935
Lampada LED da incasso con design moderno e funzionale, caratterizzata da un corpo bianco che si integra perfettamente in ambienti professionali e residenziali. Offre una combinazione di luce fredda a 4000K con un elevato indice di resa cromatica, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità. Dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato, assicura efficienza energetica e durata nel tempo. Ideale per sospensioni a pendolo, questo apparecchio si distingue per la sua versatilità e affidabilità nell'illuminazione di spazi interni. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50DI WH 32+52/840 DALI 5P GSP L2936. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

2935 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

92 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9975 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50DI WH 32+52W 4000K DALI alta efficienza ambienti interni