Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG703688SPPVDEX
Cod. Produttore
703688SPPVDEX

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 36U8X8
  • Tipo: A TEL P PT DOP
  • Finitura: VE NO PAN LAT
  • Funzionalità: massima
  • Cablaggio: facile
  • Rapporto qualità/prezzo: perfetto
  • Serie: GG703688SPPVDEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1766 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

36

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta posteriore

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta posteriore

2 punti

Materiale della porta posteriore

Vetro

Produttore

36U8X8 A TEL P PT DOP VE NO PAN LAT