Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG703688PPDPPD
Cod. Produttore
703688PPDPPD

Informazioni di prodotto

  • Serie: GG703688PPDPPD
  • Tensione nominale: 36V
  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo protezione: DOP GR
  • Dimensioni: 8x8 cm
  • Facilità cablaggio: Alta
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Funzionalità: Massima

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1766 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

36

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Bloccaggio porta posteriore

2 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

36U8X8 A PT DOP GR P PT DOP GR