Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG703668PPSSPEX
Cod. Produttore
703668PPSSPEX

Informazioni di prodotto

  • Serie: GG703668PPSSPEX
  • Dimensioni: 36U6X8
  • Tipo: A PT GR P TEL
  • Funzione: NO PAN LAT
  • Facilità cablaggio: Massima
  • Rapporto qualità/prezzo: Perfetto
  • Utilizzo: Funzionalità ottimale
  • Applicazione: Industriale e tecnico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1766 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

36

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Produttore

36U6X8 A PT GR P TEL NO PAN LAT