Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071352909
Cod. Produttore
40071352909
Cod. EAN
4012539323150

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Tipo luce: LED
  • Forma: Quadrato
  • Colore: Bianco
  • Design: Moderno ed elegante
  • Applicazione: Domestica e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: None
Pulsante LED quadrato con dimensioni 80x80 mm di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando visivo chiaro e affidabile. Progettato per garantire lunga durata e facilità di installazione, questo componente si adatta perfettamente a impianti moderni, offrendo un design sobrio e funzionale. La superficie liscia e il colore bianco contribuiscono a un aspetto pulito e professionale, rendendo il pulsante adatto sia per ambienti residenziali che industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il 3604.1 LED CG-S QUADRATO 80X80MM BI è una soluzione di illuminazione moderna e versatile. Questo pannello LED quadrato offre un design elegante e una luce uniforme, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni ottimali. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi stile di arredamento, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca efficienza e stile nella propria illuminazione.

larghezza

36 mm

lunghezza

201 mm

altezza/profondità

28 mm

Produttore

Pannello LED quadrato 80x80mm bianco per illuminazione interna