Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071352901
Cod. Produttore
40071352901
Cod. EAN
4012539323075

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LED rotondo
  • Colore luce: Bianco
  • Design: Moderno e elegante
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: None
  • Illuminazione: Brillante e uniforme
Lampada LED rotonda di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione, questa lampada combina un design compatto con elevate prestazioni luminose, adatta a diversi ambienti e impianti elettrici. La sua struttura è pensata per assicurare un consumo energetico ridotto mantenendo una luminosità costante nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il 3503.1 LED CG-S ROTONDO BIANCO è una soluzione d'illuminazione elegante e moderna. Realizzato in materiale di alta qualità, questo LED presenta un design rotondo che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua luce bianca offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi residenziali o commerciali. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca di combinare stile e funzionalità.

larghezza

35 mm

lunghezza

201 mm

altezza/profondità

28 mm

Produttore

LED CG-S Rotondo Bianco Efficienza Energetica Illuminazione Interni