Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4152628
Cod. Produttore
4152628

Informazioni di prodotto

Fluke 323 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e frequenza
Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Le misure del valore vero RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate rendono i multimetri a pinza Serie 320 i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. Il modello Fluke 323 è l'ideale per misure di corrente fino a 400 A in alloggiamenti cavi stretti.

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

300

Serie

323

Produttore

Multimetro a pinza Fluke 323 400A AC 600V precisione professionale per elettricisti commerciali e residenziali