Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP2124173
Cod. Produttore
2124173
Cod. EAN
4012195196631

Informazioni di prodotto

Clip SOM 6-17mm Polistirolo grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta SOM, 1 via, dotata di viti in plastica anticorrosione e asola per il fissaggio mediante viti per legno o tasselli a percussione da 5 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

6 ... 17 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3080 LGR MORSETTO SOM