›

302 MD PUNTA CESELLO 25MM

Cod. Rexel EA072035600
Cod. Produttore 072035600
Cod. EAN 8029564429784

Informazioni principali

  • Diametro punta: 25 mm
  • Potenza utensile: 300 W
  • Uso: Cesellatura precisa
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Materiali duri
  • Durata: Professionale
  • Serie: 0302MD
  • Tipo: Punta cesello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta cesello da 25 mm progettata per lavorare con utensili elettrici da 300 W, ideale per operazioni di cesellatura precise e resistenti. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali durante l'uso professionale nel settore elettrico. Adatta per applicazioni che richiedono potenza e precisione, questa punta è uno strumento essenziale per interventi di lavorazione su materiali duri.
302 MD PUNTA CESELLO 25MM