Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTDP43ME
Cod. Produttore
TDP43ME
Cod. EAN
0074983319084

Informazioni di prodotto

Stampante desktop TDP43ME ideale per etichette di vario tipo, garantisce efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a software incluso e connessione USB
  • Risparmio di tempo con stampa veloce fino a 4" al secondo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stampa ad alta risoluzione (300 dpi) per etichette chiare e durature
  • Compatibilità con diversi tipi di etichette, inclusi materiali auto-laminanti
Descrizione del produttore: The TDP43ME Desktop Printer for North American usage has 300 dpi resolution and 4" per second maximum print speed. Print a variety of self-laminating labels, component labels, non-laminated labels, heat-shrink labels, marker plates, and continuous tapes up to 4" wide. It includes Easy-Mark Plus Labeling Software, RMEH4BL black hybrid ribbon, a USB cable, a user manual, a quick start card, a driver disk, and a US power cord. 6.8" x 8.9" (173 mm x 226 mm). 6 pounds. Color Black/Gray.