Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
numero di posizioni di commutazione
3
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola corta
colore dell’elemento di azionamento
nero
diametro del foro
22 mm
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
tattile
con anello frontale
materiale dell’anello frontale
metallo
colore dell'anello frontale
cromo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te