Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCSD2X18IR10
Cod. Produttore
IPCSD2X18IR100

Informazioni di prodotto

IP Speed dome 1080P zoom ottico 18X IR 100M PoE + IP 66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Speed dome IPCSD2X18IR100 camera has a Full HD resolution (1080P) to provide a high-resolution image. It also has an 18X optical zoom to zoom in on distant details. Its infrared can illuminate up to a distance of 100m and will allow quality night vision. This camera can handle up to 255 prepositions and perform automatic patrols This camera also has tracking function. You can connect external equipment to it thanks to the alarm and sound inputs/outputs. Other smart analytics features are also available. This camera has an excellent price/performance ratio and can be used in the surveillance of buildings, schools, shopping malls in particular.

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

270 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

25 W

diametro

160 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto