Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Cod. Rexel
CP2140411
Cod. Produttore
2140411
Cod. EAN
4012195199519

Informazioni di prodotto

Morsetto con base 40-42mm Polipropilene grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

39 mm

diametro

40 ... 42 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2962 42 LGR FASCETTA MORSETTO CON Z