Prodotti /

Cod. Rexel
CP2140284
Cod. Produttore
2140284
Cod. EAN
4012195199397

Informazioni di prodotto

Morsetto con base 25-28mm Polipropilene grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

diametro

25 ... 28 mm

Serie

Fastening clip