Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1385054
Cod. Produttore
1385054
Cod. EAN
4012195123019

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 27 FT
  • Filettatura: M6
  • Adatto per: M25
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore chiuso in acciaio zincato a caldo, con diametro di 27 mm e fissaggio tramite foro per vite M6. Progettato per garantire una solida tenuta e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e duraturo. Le dimensioni compatte e la qualità del materiale assicurano affidabilità e facilità di installazione in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

24,5 ... 27 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 zincato caldo per casse elettriche